Motion
60440351611 120+YF  3M  769F DISCO DE ALETA T27 5 X 7/8

3M
60440351611 120+YF 3M 769F FLAP DISC T27 5 X 7/8

3M™ Disco de solapa 769F, 05928, T27, 5 x 7/8 pulgadas, 120+ FY Peso YF, 10 por caja
Artículo MI #08064652
No. Fabricante 60440351611 120+YF 3M 769F FLAP DISC T27 5 X 7/8
Precio12.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
60440351611 120+YF 3M 769F FLAP DISC T27 5 X 7/8

3M™ Disco de solapa 769F, 05928, T27, 5 x 7/8 pulgadas, 120+ FY Peso YF, 10 por caja
Artículo MI #08064652
No. Fabricante 60440351611 120+YF 3M 769F FLAP DISC T27 5 X 7/8
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
Precio12.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso YF
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    0.234 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, tristeza, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio
  • Tipo de unión
    Resina
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Material del formulario
    Recubierto
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    Individual
  • Número de stock del fabricante
    60440351611
  • Número de Upc del fabricante
    00638060059289
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Forma
    Plano
  • Sustrato
    Aluminio, acero al carbono, acero inoxidable
  • UPC_NO
    00638060059289

Descripción general

Descripción del fabricante
60440351611 120+YF 3M 769F DISCO PLANO T27
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ofrece un alto rendimiento y versatilidad duraderos a un precio asequible
  • Contiene 3M granos en forma de precisión, que cortan más rápido y duran más que los granos abrasivos convencionales
  • Se ha demostrado que supera a los discos de colgajo de alúmina y circonio tradicionales
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • Ideal para usar en acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor
  • Cubre una amplia gama de aplicaciones desde amolado de soldadura y biselado hasta preparación de superficies

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos