Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso YF
- Orificio central Diámetro5/8 - 11 pulg.
- Disco Diámetro7 pulg.
- Peso0.661 lb
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónDesbarbado, acabado, tristeza, preparación de superficies
- Material de apoyoPlástico
- Tipo de uniónResina
- Tipo de recubrimientoAbrigo abierto
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Material del formularioRecubierto
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricanteIndividual
- Número de stock del fabricante60440351769
- Número de Upc del fabricante00638060059456
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de mineralCerámica con forma de precisión
- FormaCónico
- SustratoAluminio, acero al carbono, acero inoxidable
- UPC_NO00638060059456
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Ofrece un alto rendimiento y versatilidad duraderos a un precio asequible
- Contiene 3M granos en forma de precisión, que cortan más rápido y duran más que los granos abrasivos convencionales
- Se ha demostrado que supera a los discos de colgajo de alúmina y circonio tradicionales
- Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
- Ideal para usar en acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor
- Cubre una amplia gama de aplicaciones desde amolado de soldadura y biselado hasta preparación de superficies
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.