Motion
61500303088 XO-DN CLEAN&STRIP XTPRODC TNQC S XCS 4-1/2 PULG. X 5/8-11

3M
61500303088 XO-DN CLEAN&STRIP XTPRODC TNQC S XCS 4-1/2 IN X 5/8-11

Disco de lijado - 4.5000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, color morado
Artículo MI #08064677
No. Fabricante 61500303088 XO-DN CLEAN&STRIP XTPRODC TNQC S XCS 4-1/2 IN X 5/8-11
Precio23.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61500303088 XO-DN CLEAN&STRIP XTPRODC TNQC S XCS 4-1/2 IN X 5/8-11

Disco de lijado - 4.5000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, color morado
Artículo MI #08064677
No. Fabricante 61500303088 XO-DN CLEAN&STRIP XTPRODC TNQC S XCS 4-1/2 IN X 5/8-11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 en 11

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Preparación de la superficie, eliminación de la decoloración de la soldadura (acero inoxidable), preparación de la superficie para la pintura, preparación de la pintura, eliminación del óxido, eliminación del sellador, decapado de pintura, pintura de banda a metal, eliminación del revestimiento, eliminación de la corrosión, desincrustación, eliminación de la escala de la fresadora, eliminación del óxido, eliminación de la pintura
  • Método de adjunto
    TN
  • Color
    Morado
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de Upc del fabricante
    00638060055885
  • Aplicación del material
    Eliminación de pintura, preparación de pintura, decapado de pintura, eliminación de recubrimiento, desincrustación, eliminación de recubrimiento ligero, preparación de metal antes de la pintura, eliminación de óxido, eliminación de sellador, pintura de banda a metal, limpieza de soldadura, raspado de prepintura
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de montaje
    TN
  • UPC_NO
    00638060055885

Descripción general

Descripción del fabricante
61500303088 XO-DN CLEAN&STRIP XTPRODC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina rápidamente el óxido, la pintura, la incrustación de la fábrica y los recubrimientos del metal
  • Fibra de alta resistencia que resiste los agrietamientos y funciona bien en los bordes
  • La alta conformabilidad proporciona un parche de contacto más grande para tasas de eliminación más rápidas
  • El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino
  • Resiste la carga para una acción de corte consistente
  • Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos