Motion
61500303328 XO-DR ROLOC CLNSTRIP XTPRO DC S XCS 3XNH

3M
61500303328 XO-DR ROLOC CLNSTRIP XTPRO DC S XCS 3XNH

Disco de lijado - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, color morado
Artículo MI #08064691
No. Fabricante 61500303328 XO-DR ROLOC CLNSTRIP XTPRO DC S XCS 3XNH
Precio15.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61500303328 XO-DR ROLOC CLNSTRIP XTPRO DC S XCS 3XNH

Disco de lijado - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, color morado
Artículo MI #08064691
No. Fabricante 61500303328 XO-DR ROLOC CLNSTRIP XTPRO DC S XCS 3XNH
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
Su precio$15.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Aplicación
    Pelado de pintura, preparación de la pintura, eliminación de óxido, eliminación de cascarilla de molino, eliminación de óxido, eliminación de pintura, eliminación de recubrimiento, eliminación de corrosión, desincrustación, eliminación de sellador, pintura de banda a metal, pelado, preparación de superficies, preparación de superficies para pintura, preparación de soldaduras, eliminación de decoloración de soldaduras (acero inoxidable)
  • Método de adjunto
    TR
  • Color
    Morado
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de Upc del fabricante
    00638060215418
  • Aplicación del material
    Limpieza de soldaduras, raspado previo a la pintura, preparación de metal antes de pintar, eliminación de sellador, eliminación de óxido, pintura de banda a metal, eliminación de recubrimiento ligero, eliminación de recubrimiento, desincrustación, preparación de pintura, eliminación de pintura, decapado de pintura
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    TR
  • UPC_NO
    00638060215418

Descripción general

Descripción del fabricante
61500303328 XO-DR ROLOC CLNSTRIP XTPRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina rápidamente el óxido, la pintura, la incrustación de la fábrica y los recubrimientos del metal
  • Fibra de alta resistencia que resiste los agrietamientos y funciona bien en los bordes
  • La alta conformabilidad proporciona un parche de contacto más grande para tasas de eliminación más rápidas
  • El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino
  • Resiste la carga para una acción de corte consistente
  • Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa
  • Roloc™ sistema de fijación que facilita los cambios de disco
  • Requiere el uso de la almohadilla de respaldo Roloc™ (se vende por separado)