Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3.0000 pulg.
- Diámetro total3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónEliminación de óxido, eliminación de sellador, pintura a metal de la banda, preparación de la superficie para la pintura, preparación de la soldadura, decapado, preparación de la superficie, eliminación del revestimiento, eliminación de la corrosión, desincrustación, eliminación de la escala de la fresadora, eliminación del óxido, eliminación de la pintura, decapado de la pintura, preparación de la pintura, eliminación de la decoloración de la soldadura (acero inoxidable)
- Método de adjuntoTR
- ColorVerde
- GradoExtra grueso
- Número de Upc del fabricante00638060215456
- Aplicación del materialLimpieza de soldaduras, eliminación de revestimientos, desincrustación, eliminación de revestimientos ligeros, preparación de pintura, decapado de pintura, raspado previo a la pintura, eliminación de pintura, preparación de metal antes de la pintura, eliminación de óxido, eliminación de sellador, pintura de tiras a metal
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de montajeTR
- UPC_NO00638060215456
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Elimina rápidamente el óxido pesado, la pintura espesa, la corrosión y limpia las soldaduras
- El mineral de óxido de aluminio elimina agresivamente la capa superior y limpia el metal de debajo
- La alta conformabilidad proporciona un parche de contacto más grande para tasas de eliminación más rápidas
- Fibra de alta resistencia que resiste los agrietamientos y funciona bien en los bordes
- Resiste la carga para una acción de corte consistente
- Clasificación de alta velocidad y baja vibración
- Roloc™ sistema de fijación que facilita los cambios de disco
- Requiere el uso de la almohadilla de respaldo Roloc™ (se vende por separado)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.