Motion
61500304078 XO-RD CNSXTPRODC T27QC SNGPACK S XCS 4-1/2 X 5/8-11

3M
61500304078 XO-RD CNSXTPRODC T27QC SNGPACK S XCS 4-1/2 X 5/8-11

Disco de lijado - 4.5000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, color morado
Artículo MI #08064703
No. Fabricante 61500304078 XO-RD CNSXTPRODC T27QC SNGPACK S XCS 4-1/2 X 5/8-11
Price$29.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61500304078 XO-RD CNSXTPRODC T27QC SNGPACK S XCS 4-1/2 X 5/8-11

Disco de lijado - 4.5000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, color morado
Artículo MI #08064703
No. Fabricante 61500304078 XO-RD CNSXTPRODC T27QC SNGPACK S XCS 4-1/2 X 5/8-11
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
Su precio$29.32/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    4.5000 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 en 11

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pintura de banda a metal, decapado, eliminación de sellador, preparación de superficies, preparación de superficies para pintura, preparación de soldadura, eliminación de decoloración de soldadura (acero inoxidable), eliminación de recubrimiento, eliminación de corrosión, desincrustado, eliminación de cascarilla de molino, eliminación de óxido, eliminación de pintura, decapado de pintura, preparación de pintura, eliminación de óxido
  • Método de adjunto
    Roscado
  • Color
    Morado
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de Upc del fabricante
    00638060299005
  • Aplicación del material
    Eliminación de recubrimiento, desincrustado, eliminación de recubrimiento ligero, preparación de pintura, eliminación de pintura, preparación de metal antes de pintar, eliminación de óxido, eliminación de sellador, decapado de pintura, raspado previo a la pintura, pintura de banda a metal, limpieza de soldadura
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • UPC_NO
    00638060299005

Descripción general

Descripción del fabricante
61500304078 XO-RD CNSXTPRODC T27QC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina rápidamente el óxido, la pintura, la incrustación de la fábrica y los recubrimientos del metal
  • Fibra de alta resistencia que resiste los agrietamientos y funciona bien en los bordes
  • La alta conformabilidad proporciona un parche de contacto más grande para tasas de eliminación más rápidas
  • El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino
  • Resiste la carga para una acción de corte consistente
  • Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo