Motion
61500304086 XC-RD CNSXTPROECDC T27QC SNGPK A XCS 4-1/2 X 5/8-11

3M
61500304086 XC-RD CNSXTPROECDC T27QC SNGPK A XCS 4-1/2 X 5/8-11

Disco de lijado - 4.5000 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color verde
Artículo MI #08064704
No. Fabricante 61500304086 XC-RD CNSXTPROECDC T27QC SNGPK A XCS 4-1/2 X 5/8-11
Price$25.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61500304086 XC-RD CNSXTPROECDC T27QC SNGPK A XCS 4-1/2 X 5/8-11

Disco de lijado - 4.5000 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color verde
Artículo MI #08064704
No. Fabricante 61500304086 XC-RD CNSXTPROECDC T27QC SNGPK A XCS 4-1/2 X 5/8-11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$25.28/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    4.5000 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 en 11

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Eliminación de recubrimiento, eliminación de corrosión, eliminación de óxido, eliminación de pintura, decapado de pintura, preparación de pintura, eliminación de óxido, eliminación de sellador, pintura de banda a metal, decapado, preparación de superficies para pintura, preparación de soldaduras, preparación de superficies, eliminación de decoloración de soldaduras (acero inoxidable)
  • Método de adjunto
    Roscado
  • Color
    Verde
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de Upc del fabricante
    00638060299012
  • Aplicación del material
    Eliminación de recubrimiento, eliminación de pintura, preparación de pintura, decapado de pintura, eliminación de recubrimiento ligero, raspado previo a la pintura, preparación de metal antes de la pintura, eliminación de sellador, pintura de banda a metal, limpieza de soldadura, eliminación de óxido
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • UPC_NO
    00638060299012

Descripción general

Descripción del fabricante
61500304086 XC-RD CNSXTPROECDC T27QC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina rápidamente el óxido pesado, la pintura espesa, la corrosión y limpia las soldaduras
  • El mineral de óxido de aluminio elimina agresivamente la capa superior y limpia el metal de debajo
  • La alta conformabilidad proporciona un parche de contacto más grande para tasas de eliminación más rápidas
  • Fibra de alta resistencia que resiste los agrietamientos y funciona bien en los bordes
  • Resiste la carga para una acción de corte consistente
  • Clasificación de alta velocidad y baja vibración

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo