Motion
61500304094 XO-ZR CNS XTPRO DC TR+ SNGPK S XCS 4X1/2

3M
61500304094 XO-ZR CNS XTPRO DC TR+ SNGPK S XCS 4X1/2

Material abrasivo de metal duro de silicio, color morado
Artículo MI #08064705
No. Fabricante 61500304094 XO-ZR CNS XTPRO DC TR+ SNGPK S XCS 4X1/2
Precio33.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61500304094 XO-ZR CNS XTPRO DC TR+ SNGPK S XCS 4X1/2

Material abrasivo de metal duro de silicio, color morado
Artículo MI #08064705
No. Fabricante 61500304094 XO-ZR CNS XTPRO DC TR+ SNGPK S XCS 4X1/2
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
Precio33.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Morado
  • Número de Upc del fabricante
    00638060299111
  • UPC_NO
    00638060299111

Descripción general

Descripción del fabricante
61500304094 XO-ZR CNS XTPRO DC TR+
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina rápidamente el óxido, la pintura, la incrustación de la fábrica y los recubrimientos del metal
  • Fibra de alta resistencia que resiste los agrietamientos y funciona bien en los bordes
  • La alta conformabilidad proporciona un parche de contacto más grande para tasas de eliminación más rápidas
  • El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino
  • Resiste la carga para una acción de corte consistente
  • Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa
  • Roloc™+ sistema de fijación que facilita los cambios de disco
  • Requiere el uso de la almohadilla de respaldo Roloc™+ (se vende por separado)
  • Ideal para aplicaciones en las que es necesario ejecutar un disco en su borde

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo