Motion
S-WH-6GB95
Material de la rueda de poliuretano, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 1600 lb
Artículo MI #08064823
No. Fabricante S-WH-6GB95
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 1600 lb
Artículo MI #08064823
No. Fabricante S-WH-6GB95
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.0000 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4.0000 x 5.0000 pulg.
  • Altura total
    7.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    1600 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Centro de poliéster gris sobre negro
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    DuraGlide

Descripción general

Descripción del fabricante
S-WH-6GB95 CAJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo