Motion
1080617

SICK INC
1080617

1080617
Artículo MI #08064969
No. Fabricante 1080617
Price$3,360.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SICK INC
1080617

1080617
Artículo MI #08064969
No. Fabricante 1080617
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
Price$3,360.22/each

Especificaciones

Details

  • Tipo de producto
    Sensores de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
1080617 500MM SENSOR DE NIVEL DE INOX. LFP
  • Medición de nivel en aplicaciones higiénicas
  • Monotrobo retráctil manual
  • Temperatura de proceso de hasta 180° C, presión de proceso de hasta 16 bar
  • Resistente a CIP/SIP
  • Alta clasificación de envolvente: IP67 y IP69K, esterilizable en autoclave
  • Pantalla combinada, salida analógica y salida binaria
  • Amplificador remoto con conexión al proceso
  • Diseño robusto que aumenta la vida útil
  • Alta flexibilidad gracias a la sonda cortable y al concepto de conexión intercambiable
  • Ahorro de costes gracias a múltiples señales de salida: un sistema para detección de nivel y supervisión de nivel continua
  • Ahorro de tiempo y costes gracias al bajo mantenimiento sin calibración y a la rápida puesta en marcha de la visualización remota del valor medido y el ahorro de espacio