Motion
1082031

SICK INC
1082031

1082031
Artículo MI #08064981
No. Fabricante 1082031
Precio10,280.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SICK INC
1082031

1082031
Artículo MI #08064981
No. Fabricante 1082031
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
Precio10,280.24 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Sensores de flujo

Descripción general

Descripción del fabricante
1082031 FUM-H025F1CD8 SENSOR DE FLUJO DOSISICO
  • Medición de flujo para líquidos a base de agua y aceite
  • Sensor 316L de acero inoxidable sin sello
  • Tubo de medición recto autodrenante
  • Diseño compacto con longitudes de instalación cortas
  • Salidas digitales configurables
  • Clasificación de envolvente IP67/69 , compatible con CIP/SIP, IO-Link versión 1.1
  • Sistema de medición flexible para todos los sectores y líquidos
  • Uso versátil para líquidos conductores y no conductores y medición de temperatura
  • Las longitudes de instalación cortas y un diseño compacto permiten la instalación en aplicaciones con espacio limitado
  • Apto para alimentos, gracias al acero inoxidable sin óxido y al diseño higiénico
  • Instalación rápida sin calibración media
  • Aplicación fácil de usar gracias a la carcasa y la pantalla giratorias
  • El tubo de medición recto reduce la pérdida de presión, reduciendo así los costes energéticos