Motion
16MXT XBALE

GATES RUBBER CO
16MXT XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.38 pulg. de D.E., 2400 psi / 165.5 bar de presión de trabajo, 9600 psi / 661.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08065180
No. Fabricante 16MXT XBALE
Precio27.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16MXT XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.38 pulg. de D.E., 2400 psi / 165.5 bar de presión de trabajo, 9600 psi / 661.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08065180
No. Fabricante 16MXT XBALE
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
Precio27.12 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    366 m / 1200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    152.4 mm/6 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.38 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    9600 psi / 661.9 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo, caucho sintético de PVC
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46579669
  • Número de Upc del fabricante
    072053227185
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    El MXT℮ fue diseñado para abordar los desafíos de las aplicaciones en evolución de nuestros clientes. Gracias a la ciencia de los materiales y a la innovación en los procesos, combinada con una construcción pendiente de patente, Gates ofrece ahora una nueva solución hidráulica más ligera, resistente y flexible. Fabricado con refuerzo de alto rendimiento y caucho de alta calidad y resistente a la abrasión, MXT℮ es un producto premium de aplicación universal que ofrece un rendimiento superior a los estándares de la industria.
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de alambre de acero de alta resistencia
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica MXT
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Presión de trabajo
    2400 psi / 165.5 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16MXTXBALE 4657-9669