Motion
69-501G HMR BLO MUERTO 1LB FGL HDL

Gearwrench
69-501G HMR DEAD BLO 1LB FGL HDL

MARTILLO DE GOLPE MUERTO NO SPRK 1LB CON FBRGLS HNDL
Artículo MI #08065214
No. Fabricante 69-501G HMR DEAD BLO 1LB FGL HDL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
69-501G HMR DEAD BLO 1LB FGL HDL

MARTILLO DE GOLPE MUERTO NO SPRK 1LB CON FBRGLS HNDL
Artículo MI #08065214
No. Fabricante 69-501G HMR DEAD BLO 1LB FGL HDL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1.88 pulg., 1-7/8 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Peso de la cabeza
    1 lb, 16 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    1 - 2.9 libras
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Rango de longitud total
    9" - 13.9"

Detalles

  • Material del mango
    Uretano
  • Material del cabezal
    Uretano
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Martillo de soplado muerto

Descripción general

Descripción del fabricante
69-501G HMR BLO MUERTO 1LB FGL HDL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo