Motion
ECR1632BP

Energizer
ECR1632BP

Batería de botón de litio Energizer - 1632, Química: litio, 3 V
Artículo MI #08066336
No. Fabricante ECR1632BP
Precio4.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Energizer
ECR1632BP

Batería de botón de litio Energizer - 1632, Química: litio, 3 V
Artículo MI #08066336
No. Fabricante ECR1632BP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    1632
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    1
  • Ancho
    0.18 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Litio
  • Tipo de batería
    Batería de botón
  • Tensión de la batería
    3
  • País de origen
    EE. UU.
  • Características y beneficios
    • Batería para monedas de litio Energizer 1632 • Ofrece un rendimiento duradero y confiable en dispositivos especiales como monitores de frecuencia cardíaca, controles remotos, sistemas de entrada sin llave, monitores de glucosa, juguetes y juegos • Mantiene la energía durante hasta 10 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga listas las baterías para monedas de litio cuando las necesite • Reemplazo para: DL1632 • Estas baterías de litio pueden soportar un amplio rango de temperaturas, de -22º a 140º F

Descripción general

Descripción del fabricante
ECR1632BP 3V BATERÍA DE MONEDAS
  • Batería para monedas de litio Energizer 1632
  • Ofrece un rendimiento duradero y fiable en dispositivos especializados como monitores de frecuencia cardíaca, mandos a distancia, sistemas de entrada sin llave, monitores de glucosa, juguetes y juegos
  • Mantiene la energía durante hasta 10 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga baterías de litio para monedas listas cuando las necesite
  • Reemplazo para: DL1632
  • Estas baterías de litio pueden soportar un amplio rango de temperaturas, de -22º a 140º F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo