Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre11 mm
- Diámetro exterior3.83 mm
- Peso0.00891 lb
- Tamaño del cable0.63 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD11370
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera5.7700 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D11370 RESORTE DE COMPENSACIÓN - DIÁM. (0.15MM-5.00MM)