Motion
7010308947 4-1/2X5/8-11 60+  967A CAMBIO RÁPIDO DE DISCO DE ALETA

3M
7010308947 4-1/2X5/8-11 60+ 967A FLAP DISC QUICK CHANGE

3M™ Disco de solapa Cubitron™ II 967A, T29 Cambio rápido, 4-1/2 pulg. x 5/8-11, 60+ Peso en Y, Gigante, 10 por caja
Artículo MI #08068894
No. Fabricante 7010308947 4-1/2X5/8-11 60+ 967A FLAP DISC QUICK CHANGE
Precio24.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010308947 4-1/2X5/8-11 60+ 967A FLAP DISC QUICK CHANGE

3M™ Disco de solapa Cubitron™ II 967A, T29 Cambio rápido, 4-1/2 pulg. x 5/8-11, 60+ Peso en Y, Gigante, 10 por caja
Artículo MI #08068894
No. Fabricante 7010308947 4-1/2X5/8-11 60+ 967A FLAP DISC QUICK CHANGE
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
Precio24.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.537 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    00051141556451
  • UPC_NO
    00051141556451

Descripción general

Descripción del fabricante
7010308947 4-1/2X5/8-11 60+ 967A
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco de solapa 3M ideal para aplicaciones de servicio medio como la eliminación de soldadura y la preparación de superficies
  • Fabricado con grano en forma de precisión 3M para un corte excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El soporte de polialgodón ofrece un desgaste controlado y uniforme en aplicaciones de presión media
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • Fácil de usar, con menos calibres que los discos de fibra y las ruedas adheridas
  • Ofrece un gran equilibrio entre un corte rápido y una larga vida útil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos