Motion
PSN1452000

Jobox
PSN1452000

Caja de camión interior - Acero, bloqueable, botón pulsador, 11-1/8 in de alto, 12-1/4 in de profundidad, 58-1/2 in de largo
Artículo MI #08068931
No. Fabricante PSN1452000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Jobox
PSN1452000

Caja de camión interior - Acero, bloqueable, botón pulsador, 11-1/8 in de alto, 12-1/4 in de profundidad, 58-1/2 in de largo
Artículo MI #08068931
No. Fabricante PSN1452000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    12-1/4 pulg.
  • Altura
    11-1/8 pulg.
  • Longitud
    58-1/2 pulg.
  • Peso del envío
    60.0 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Estilo de mango
    Pulsador
  • Número de Upc del fabricante
    043419926387
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
PSN1452000 - JOBOX 58 1/2" ACERO BLANCO
  • Nueva tapa de trinquetes de bloqueo de botón pulsador Gear-Lock to Box para mayor seguridad
  • Los pasadores de cierre autoalineables giran de lado a lado y bloquean la tapa en el bloqueo de engranajes para una seguridad superior
  • El cuerpo de alta resistencia y la consola de bloqueo de ancho completo resisten los daños de carga y protegen el mecanismo de bloqueo
  • Refuerzo de tapa estructural rígido laminado RSL-laminado para una resistencia superior
  • Tapas autoelevadas con elevadores de tapa con resorte de gas doble para un fácil acceso
  • Almacenamiento frontal integrado para un almacenamiento cómodo de artículos pequeños
  • Incluye kit de montaje y patas de soporte con accesorios
  • El acabado de pintura en polvo resistente Armor-Brite® tiene una resistencia superior al óxido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo