Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónClase 0
- Rodillo Diámetro47 mm
- Rodillo Ancho24 mm
- Poste Diámetro20 mm
- Longitud de la rosca21 mm
- Tamaño de la roscaM20 X 1.5
- Par de apriete119 N-m
- Peso0.833 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial20700 N
- Capacidad de carga estática radial34600 N
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCFK
- UPC_NO4549557064371
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación