Motion
60513X15

Lift-All
60513X15

2" X 15' GANCHO EN U 5K AMARRE DE POLIETILENO PARA ABRAZADERA DE CARGA CON TRINQUETE
Artículo MI #08069454
No. Fabricante 60513X15
Precio42.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
60513X15

2" X 15' GANCHO EN U 5K AMARRE DE POLIETILENO PARA ABRAZADERA DE CARGA CON TRINQUETE
Artículo MI #08069454
No. Fabricante 60513X15
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
Precio42.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    27 pies
  • Ancho de la correa
    2 pulg.

Detalles

  • Resistencia nominal al descanso
    5,000 lb
  • UPC_NO
    697886799441

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DE CARGA DE 60513X15 2" X 15' CON GANCHOS EN U

También puede gustarle