Motion
10B-1 SSCL ELITE

IWIS
10B-1 SSCL ELITE

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Cadena y paso de 10B-1 / 5/8 pulg., clip de resorte
Artículo MI #08070022
No. Fabricante 10B-1 SSCL ELITE
Precio1.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
10B-1 SSCL ELITE

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Cadena y paso de 10B-1 / 5/8 pulg., clip de resorte
Artículo MI #08070022
No. Fabricante 10B-1 SSCL ELITE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    10B-1 / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    14.73 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.70 mm
  • Diámetro del pasador
    5.08 mm
  • Longitud del pasador
    19.60 mm
  • Paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo
    9.65 mm
  • Resistencia a la tensión
    27.50 kN
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    10B-1 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648017225
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606, DIN 8187
  • UPC_NO
    847648017225

Descripción general

Descripción del fabricante
10B-1 SCCL ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle