Motion
SUCT205-16

NTN
SUCT205-16

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #08070174
No. Fabricante SUCT205-16
Precio297.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCT205-16

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #08070174
No. Fabricante SUCT205-16
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
Su precio$297.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    76.0 mm, 3.0000 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1.2500 pulg.; 32.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.7500 pulg., 19.0 mm
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    97 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Peso
    2.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    ST205N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCT205-16
  • Número de Upc del fabricante
    3413529502295
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1800 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC205-16
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    3413529502295

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE RECOGIDA SUCT205-16 , INOXIDABLE, ESTÁNDAR