Motion
SUCPA207-20

NTN
SUCPA207-20

Unidad de bloque de almohada de base roscada serie Sentinel - 1-1/4 pulg., orificio, montaje en base 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #08070175
No. Fabricante SUCPA207-20
Precio577.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCPA207-20

Unidad de bloque de almohada de base roscada serie Sentinel - 1-1/4 pulg., orificio, montaje en base 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #08070175
No. Fabricante SUCPA207-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$577.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.8900 pulg., 48.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    3.92 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC207-20
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • ID de la carcasa
    SPA207N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413521046988
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3510 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC207-20
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    3413521046988

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPA207-20 BLOQUE DE ALMOHADA BASE CON GOLPECITOS,