Motion
SUCTBL204-12

NTN
SUCTBL204-12

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 3/4 pulg., orificio, montaje en base roscada, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, servicio estándar
Artículo MI #08070176
No. Fabricante SUCTBL204-12
Precio238.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCTBL204-12

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 3/4 pulg., orificio, montaje en base roscada, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, servicio estándar
Artículo MI #08070176
No. Fabricante SUCTBL204-12
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
Precio238.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.3600 pulg., 34.5 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    2.8700 pulg.
  • Ancho general
    1.3600 pulg.
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC204-12
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • ID de la carcasa
    WTBLI204
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253053651
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1530 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC204-12
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4550253053651

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCTBL204-12 BLOQUE DE ALMOHADA BASE CON ROSCA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos