Motion
TAAPH28K415ST

TIMKEN
TAAPH28K415ST

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #08070262
No. Fabricante TAAPH28K415ST
Precio5,821.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAAPH28K415ST

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #08070262
No. Fabricante TAAPH28K415ST
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
Precio5,821.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.34 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    17.13 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    16 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    11.4500 pulg.
  • En general Longitud  
    19.7000 pulg.
  • Ancho general
    6.3400 pulg.
  • Peso
    157.408 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico (bloque de uso extremo)
  • Número de Upc del fabricante
    883450541091
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450541091

Descripción general

Descripción del fabricante
TAAPH28K415ST BLOQUE DE PIL SIN EXPANSIÓN
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TAA - Adaptador de doble tuerca - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un diseño sencillo que, a su vez, simplifica la instalación y extracción de cojinetes montados
  • El manguito adaptador cónico estándar se ha ampliado para acomodar una segunda tuerca en el extremo posterior
  • Esta tuerca está configurada de fábrica para tamaños nominales de eje y se puede ajustar en el campo para adaptarse al tamaño real (por debajo/por encima) del eje si es necesario

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good