Motion
HCG-10010

ENERPAC
HCG-10010

Cilindro de alto tonelaje: acción simple/retorno de carga, capacidad de 100 toneladas, carrera de 9.840 pulgadas, 16.890 pulgadas retráctil, extendido de 26.730 pulgadas
Artículo MI #08070314
No. Fabricante HCG-10010
Precio9,964.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
HCG-10010

Cilindro de alto tonelaje: acción simple/retorno de carga, capacidad de 100 toneladas, carrera de 9.840 pulgadas, 16.890 pulgadas retráctil, extendido de 26.730 pulgadas
Artículo MI #08070314
No. Fabricante HCG-10010
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
Precio9,964.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.310 pulg.
  • Altura extendida
    26.730 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.890 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    3.740 pulg.
  • Altura retraída
    16.890 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    9.840 pulg.
  • Peso
    142.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única/retorno de carga
  • Capacidad del cilindro
    100 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    22.190 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10150 psi
  • Capacidad de aceite
    218.370 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.120 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie HCG
  • Toneladas a 10000 psi
    113.00 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO DE HCG-10010 100 TON
  • La superficie endurecida resiste la carga lateral y el desgaste cíclico
  • 10% de resistencia a la carga lateral durante el recorrido completo
  • Anillo de tope para evitar que el émbolo se sople
  • Protección contra el clima, por dentro y por fuera
  • Los cojinetes superiores e inferiores reemplazables encierran el émbolo del cilindro para brindar soporte durante toda la carrera
  • Ojos de elevación certificados, orificios de montaje de la base y roscas de collar

También puede gustarle