Motion
HCG-3006

ENERPAC
HCG-3006

Cilindro de alto tonelaje: acción simple/retorno de carga, capacidad de 300 toneladas, carrera de 5.910 pulgadas, 15.590 pulgadas retráctil, extendido de 21.500 pulgadas
Artículo MI #08070336
No. Fabricante HCG-3006
Precio26,652.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
HCG-3006

Cilindro de alto tonelaje: acción simple/retorno de carga, capacidad de 300 toneladas, carrera de 5.910 pulgadas, 15.590 pulgadas retráctil, extendido de 21.500 pulgadas
Artículo MI #08070336
No. Fabricante HCG-3006
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
Precio26,652.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    2.280 pulg.
  • Tamaño del orificio
    9.250 pulg.
  • Altura extendida
    21.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.010 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    7.870 pulg.
  • Altura retraída
    15.590 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    5.910 pulg.
  • Peso
    454.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única/retorno de carga
  • Capacidad del cilindro
    300 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    67.230 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10150 psi
  • Capacidad de aceite
    397.020 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.160 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie HCG
  • Toneladas a 10000 psi
    341.00 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO DE HCG-3006 300 TON
  • La superficie endurecida resiste la carga lateral y el desgaste cíclico
  • 10% de resistencia a la carga lateral durante el recorrido completo
  • Anillo de tope para evitar que el émbolo se sople
  • Protección contra el clima, por dentro y por fuera
  • Los cojinetes superiores e inferiores reemplazables encierran el émbolo del cilindro para brindar soporte durante toda la carrera
  • Ojos de elevación certificados, orificios de montaje de la base y roscas de collar

También puede gustarle