Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto2.280 pulg.
- Tamaño del orificio9.250 pulg.
- Altura extendida33.310 pulg.
- Diámetro exterior12.010 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro7.870 pulg.
- Altura retraída21.500 pulg.
- Accidente cerebrovascular11.810 pulg.
- Peso613.00 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única/retorno de carga
- Capacidad del cilindro300 toneladas
- Material del cilindroAcero
- Área efectiva67.230 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10150 psi
- Capacidad de aceite794.050 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.160 pulg.
- Serie / TipoSerie HCG
- Toneladas a 10000 psi341.00 toneladas
Descripción general
- La superficie endurecida resiste la carga lateral y el desgaste cíclico
- 10% de resistencia a la carga lateral durante el recorrido completo
- Anillo de tope para evitar que el émbolo se sople
- Protección contra el clima, por dentro y por fuera
- Los cojinetes superiores e inferiores reemplazables encierran el émbolo del cilindro para brindar soporte durante toda la carrera
- Ojos de elevación certificados, orificios de montaje de la base y roscas de collar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación