Motion
HCG-6006

ENERPAC
HCG-6006

Cilindro de alto tonelaje: acción simple/retorno de carga, capacidad de 600 toneladas, carrera de 5.910 pulgadas, 17.800 pulgadas retráctil, extendido de 23.700 pulgadas
Artículo MI #08070354
No. Fabricante HCG-6006
Precio42,170.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
HCG-6006

Cilindro de alto tonelaje: acción simple/retorno de carga, capacidad de 600 toneladas, carrera de 5.910 pulgadas, 17.800 pulgadas retráctil, extendido de 23.700 pulgadas
Artículo MI #08070354
No. Fabricante HCG-6006
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
Precio42,170.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    3.350 pulg.
  • Tamaño del orificio
    12.990 pulg.
  • Altura extendida
    23.700 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.930 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    10.630 pulg.
  • Altura retraída
    17.800 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    5.910 pulg.
  • Peso
    1036.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única/retorno de carga
  • Capacidad del cilindro
    600 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    132.570 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10150 psi
  • Capacidad de aceite
    782.900 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.160 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie HCG
  • Toneladas a 10000 psi
    673.00 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO DE HCG-6006 600 TON
  • La superficie endurecida resiste la carga lateral y el desgaste cíclico
  • 10% de resistencia a la carga lateral durante el recorrido completo
  • Anillo de tope para evitar que el émbolo se sople
  • Protección contra el clima, por dentro y por fuera
  • Los cojinetes superiores e inferiores reemplazables encierran el émbolo del cilindro para brindar soporte durante toda la carrera
  • Ojos de elevación certificados, orificios de montaje de la base y roscas de collar

También puede gustarle