Motion
HCG-8004

ENERPAC
HCG-8004

Cilindro de alto tonelaje: acción simple/retorno de carga, capacidad de 800 toneladas, carrera de 3.940 pulgadas, 17.870 pulgadas retráctil, extendido de 21.810 pulgadas
Artículo MI #08070360
No. Fabricante HCG-8004
Precio56,387.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
HCG-8004

Cilindro de alto tonelaje: acción simple/retorno de carga, capacidad de 800 toneladas, carrera de 3.940 pulgadas, 17.870 pulgadas retráctil, extendido de 21.810 pulgadas
Artículo MI #08070360
No. Fabricante HCG-8004
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
Precio56,387.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    3.940 pulg.
  • Tamaño del orificio
    15.160 pulg.
  • Altura extendida
    21.810 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.880 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    12.600 pulg.
  • Altura retraída
    17.870 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    3.940 pulg.
  • Peso
    1479.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única/retorno de carga
  • Capacidad del cilindro
    800 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    180.440 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10150 psi
  • Capacidad de aceite
    710.410 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.160 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie HCG
  • Toneladas a 10000 psi
    916.00 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO DE HCG-8004 800 TON
  • La superficie endurecida resiste la carga lateral y el desgaste cíclico
  • 10% de resistencia a la carga lateral durante el recorrido completo
  • Anillo de tope para evitar que el émbolo se sople
  • Protección contra el clima, por dentro y por fuera
  • Los cojinetes superiores e inferiores reemplazables encierran el émbolo del cilindro para brindar soporte durante toda la carrera
  • Ojos de elevación certificados, orificios de montaje de la base y roscas de collar

También puede gustarle