Motion
34-640/M
Guantes de nailon sin costuras con palma y dedos recubiertos NeoFoam® y palma Micro Dot - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #08070389
No. Fabricante 34-640/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nailon sin costuras con palma y dedos recubiertos NeoFoam® y palma Micro Dot - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #08070389
No. Fabricante 34-640/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
  • Aplicación
    • Agarre seguro, seco y flexible • Manipulación, montaje y clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos • Envío, recepción y embalaje • Operaciones de mantenimiento y reparación
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Neopreno en espuma
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto de nylon sin costuras con palma y dedos recubiertos con NeoFoam® - Agarradera con micropuntos
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4121
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314236273
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314236273

Descripción general

Descripción del fabricante
34-640/M NEOFOAM G-TEK
  • Exterior de nylon de punto sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad
  • NeoFoam® ofrece un agarre increíblemente seguro en condiciones secas, un revestimiento versátil y flexible que proporciona transpirabilidad y un alto grado de destreza, ideal para la manipulación y el montaje de piezas
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • Los micropuntos elevados aumentan la durabilidad y ofrecen más amortiguación en aplicaciones altamente repetitivas que requieren un manejo preciso
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177

También puede gustarle