Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoNPT 1/4
Detalles
- País de origenJP
- SerieISE50-80
Descripción general
- Rangos de presión: 1, 2, 5 y 10 MPa
- Pantalla de 3 pantallas y 3 colores con indicadores de interruptor
- Conector M12 de 4 pines
- Clasificación de protección contra ingreso IP67
- Puerto 1/4 Rc, NPT o G
- 2 salidas de conmutador digital con NPN/PNP seleccionable
- Estándares UL/CE/RoHS