Descripción general
Descripción del fabricante
LER50J-3-S5CD18S
- Tamaños de cuerpo: 10, 30, 50
- Ángulos de rotación: 310° (10); 320° (30, 50); 90°, 180° (tapón externo)
- Par máximo: 6.6 N
- m
- Repetibilidad de posicionamiento: ±0.05° (±0.01° al final con tapón externo)
- Vuelta: ±0.5°
Ayúdenos a mejorar este producto