Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud11
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia al desgarro Ansi IseaA4
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoHPPE/Acero/Fibra de vidrio
- ColorNegro/azul
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRevestimiento de HPPE/acero/fibra de vidrio
- Tipo de servicioN/C
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3884
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Resistencia al corte En IsoEN ISO F
- EN3884X44F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreSeco o aceite
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimientoHPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
- Material del revestimiento/cubiertaPoliuretano
- Material del forroHPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
- Número de catálogo del fabricante2076-L (9)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013027666
- MaterialHPPE, acero, fibra de vidrio, poliuretano
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Estándares cumplidos4X44F
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013027666
Descripción general
- Tejido: carcasa de mezcla de fibra de acero y HPPE calibre 13 que ofrece protección contra cortes de 360° grados
- Revestimiento: El revestimiento flexible de poliuretano en la palma proporciona un agarre y una resistencia a la abrasión superiores
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad
- Zona reforzada de la entrepierna para mayor durabilidad