Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
A4
Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
A6
Calificación de impacto de Ansi Isea
N/C
Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
A5
Nivel de resistencia al desgarro Ansi Isea
A4
Aplicaciones
General, Industrial
Clasificación de arco
N/C
Productos químicos para el cáncer
Ninguna
Recubrimiento
Poliuretano
Cobertura del revestimiento
Palma y yemas de los dedos
Material de recubrimiento
Poliuretano
Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
Palma y yemas de los dedos
Material de la cubierta exterior del revestimiento
HPPE/Acero/Fibra de vidrio
Color
Negro/azul
Descripción de construcción
Punto sin costuras
Tipo de manguito
Muñeca de punto
Descripción Palabra clave
Revestimiento de HPPE/acero/fibra de vidrio
Tipo de servicio
N/C
Resistencia al corte En Iso
EN ISO F
EN388
4X44F
Cobertura de dedos
Completo
Tipo de agarre
Seco o aceite
Tipo de mano
Emparejamiento
Código de armonización
6116.10.5520
Uso en la industria
Industrial, uso general
Calibre de punto
13 ga
Material del revestimiento
HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
Material del revestimiento/cubierta
Poliuretano
Material del forro
HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
Número de catálogo del fabricante
2076-S (7)
Página de producto del fabricante
Número de Upc del fabricante
812013027680
Material
HPPE, acero, fibra de vidrio, poliuretano
Línea de productos
Hélice
Tipo de protección
Protección de manos
Estándares cumplidos
4X44F
Tipo de toxicidad
N/C
UPC_NO
812013027680