Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento25 MPa
- Tipo de montajeMontaje de la subplaca
Descripción general
- ・Válvula de control de flujo y direccional proporcional\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 30L/min (7.9gpm)\n・CETOP D03