Motion
WSTU-IP-207LE-HT

DODGE
WSTU-IP-207LE-HT

Unidad de cojinete de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, Orificio de 2-7/16 pulg., Hierro fundido, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #08071348
No. Fabricante WSTU-IP-207LE-HT
Precio1,318.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-IP-207LE-HT

Unidad de cojinete de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, Orificio de 2-7/16 pulg., Hierro fundido, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #08071348
No. Fabricante WSTU-IP-207LE-HT
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
Precio1,318.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.2 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Longitud a través del orificio
    3.4200 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    CP-502
  • Peso
    16.21 lb
  • Peso - Imperial
    16.210

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    080251
  • Material
    080251
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sello
    Sello de sello (cono)
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Serie
    22213
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Estilo
    Ranura ancha
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782477008566

Descripción general

Descripción del fabricante
080251 WSTU-IP-207LE-HT