Motion
JSXFAF-06N-B-A

SMC
JSXFAF-06N-B-A

Válvula de pulso, tipo de tubería directa
Artículo MI #08072676
No. Fabricante JSXFAF-06N-B-A
Precio35.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
JSXFAF-06N-B-A

Válvula de pulso, tipo de tubería directa
Artículo MI #08072676
No. Fabricante JSXFAF-06N-B-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    32 mm
  • Diámetro del orificio de la válvula piloto
    3 mm
  • Tamaño del puerto piloto
    0.2500 NPT
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    290 g, 0.6

Detalles

  • Accionamiento
    Accionamiento neumático
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    17 Cv
  • Rango de presión de funcionamiento
    14.5 a 131 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +176 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Silenciador
    Sin
  • Rosca estándar
    NPT
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Position normalmente cerradas

Descripción general

Descripción del fabricante
JSXFAF-06N-B-A VÁLVULA PULSE-JET
  • 10 millones de ciclos
  • Conexión roscada y conexión de compresión
  • Reducción del consumo de aire
  • Aumento de la presión máxima

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo