Motion
JSXFAE-06N-B-A

SMC
JSXFAE-06N-B-A

Válvula de pulso, tipo de accesorio de compresión
Artículo MI #08072677
No. Fabricante JSXFAE-06N-B-A
Precio51.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
JSXFAE-06N-B-A

Válvula de pulso, tipo de accesorio de compresión
Artículo MI #08072677
No. Fabricante JSXFAE-06N-B-A
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
Precio51.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    32 mm
  • Diámetro del orificio de la válvula piloto
    3 mm
  • Tamaño del puerto piloto
    0.2500 NPT
  • Tamaño del puerto
    3/4 en tubo
  • Tamaño del tubo
    0.7500 pulg.
  • Peso
    470 g

Detalles

  • Accionamiento
    Accionamiento neumático
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    17 Cv
  • Rango de presión de funcionamiento
    14.5 a 131 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +176 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Compresión
  • Silenciador
    Sin
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Position normalmente cerradas

Descripción general

Descripción del fabricante
JSXFAE-06N-B-A VÁLVULA PULSE-JET
  • 10 millones de ciclos
  • Conexión roscada y conexión de compresión
  • Reducción del consumo de aire
  • Aumento de la presión máxima

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo