Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio42 mm
- Diámetro del orificio de la válvula piloto3 mm
- Tamaño del puerto piloto0.2500 NPT
- Tamaño del puertoTubo de 1 pulg.
- Tamaño del tubo1.0000 pulg.
- Peso910 g
Detalles
- AccionamientoAccionamiento neumático
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv30 Cv
- Rango de presión de funcionamiento14.5 a 131 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +176 °F
- Tipo de conexión de puertoCompresión
- SilenciadorSin
- Funcionalidad de la válvula2-Position normalmente cerradas
Descripción general
- 10 millones de ciclos
- Conexión roscada y conexión de compresión
- Reducción del consumo de aire
- Aumento de la presión máxima