Especificaciones
Dimensiones
- Peso70 g
Detalles
- Mostrar rango de presiónDe 0 a 1.0 MPa
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
Descripción general
- Manómetro para regulador limpio con indicador de límite
- D.E.: ø42
- Rosca en la parte posterior
- Precisión de indicación ±3% F.S. (rango completo)
- Rango de presión: 0 a 1.0MPa