Motion
E40B17H

Martin
E40B17H

Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 17 dientes, material de acero
Artículo MI #08074846
No. Fabricante E40B17H
Precio150.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E40B17H

Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 17 dientes, material de acero
Artículo MI #08074846
No. Fabricante E40B17H
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
Su precio$150.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    2.3975 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9750 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.7211 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.975 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.975 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.2750 pulg.
  • Peso
    2.37 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Endurecido
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950007632
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950007632

Descripción general

Descripción del fabricante
E40B17H RODILLO DE SPK TRIPLE B
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

También puede gustarle