Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pies
- Longitud total6 pies
Detalles
- Conexión de anclajeGancho a presión pequeño
- Clasificación ANSIZ359.13-2013
- Capacidad310 lb
- ColorGris
- Conexión del arnésGancho de seguridad pequeño
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosANSI Z359.13-2013
- TipoEslinga de absorción de energía
- UPC_NO641817169544
Descripción general
- El diseño elástico ayuda a reducir los riesgos de enganche y tropiezo en el trabajo
- Diseño ligero y aerodinámico que ofrece protección completa mientras mantiene las fuerzas de detención por debajo de los límites ANSI y OSHA (por debajo de 900 lb)
- La cubierta adicional del absorbedor de energía proporciona una mejor protección de la etiqueta
- Fabricante: MSA