Motion
0230-01667

HUB CITY INC
0230-01667

Distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.9375 pulg.
Artículo MI #08075872
No. Fabricante 0230-01667
Precio2,666.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-01667

Distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.9375 pulg.
Artículo MI #08075872
No. Fabricante 0230-01667
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
Precio2,666.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE 0230-01667 186 20:1 L