Motion
VF5123K-6GE1-03T

SMC
VF5123K-6GE1-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 12 V CC, 1 solenoide, cable conductor de ojal 0.3m, cuerpo con puerto común, 3/8 pulg.
Artículo MI #08077089
No. Fabricante VF5123K-6GE1-03T
Precio118.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VF5123K-6GE1-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 12 V CC, 1 solenoide, cable conductor de ojal 0.3m, cuerpo con puerto común, 3/8 pulg.
Artículo MI #08077089
No. Fabricante VF5123K-6GE1-03T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio118.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo Portado Común
  • Serie
    VF
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Cable conductor de ojal 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VF5123K-6GE1-03T VÁLVULA
  • Válvula de solenoide de 5 puertos
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.5W con circuito de ahorro de energía
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo