Motion
88903
Linterna LED Vantage 180X para bomberos en ángulo recto montada en casco
Artículo MI #08077129
No. Fabricante 88903
Precio220.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna LED Vantage 180X para bomberos en ángulo recto montada en casco
Artículo MI #08077129
No. Fabricante 88903

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio220.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Longitud
    5.2 pulg.
  • Peso
    5.5 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    7200 cd
  • Emisión de luz completa
    250 lm (alto), 100 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    4 horas (alto), 12 horas
  • Características y beneficios
    • 250 lúmenes en el modo Alto • Haz de 170 metros en el modo Alto • Compatible con cascos de estilo moderno y tradicional, ya sea por encima o por debajo del ala • Construcción de nylon resistente a impactos • Gancho de sujeción para equipo • Luz trasera LED azul para que tu equipo pueda verte desde atrás • IPX7 resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos
  • Incluye
    (2) CR123A baterías de litio, soporte para casco
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926889033
  • Salida de luz máxima
    250 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    12 horas
  • Modelo
    Portátil, soporte para casco o linterna de ángulo recto
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)
  • UPC_NO
    80926889033
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88903 VANTAGE 180 NEGRO CON CAJA DE BATERÍA
  • 250 lúmenes en modo Alto
  • Haz de 170 metros en modo Alto
  • Se adapta tanto a cascos de estilo moderno como tradicional, ya sea por encima o por debajo del ala
  • Construcción de nailon resistente a los impactos
  • Gancho de sujeción del engranaje de la tapa
  • Luz trasera LED azul para que tu equipo pueda verte desde atrás
  • IPX7 resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo