Motion
51138-MP
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 180 mm, 240 mm OD
Artículo MI #08078138
No. Fabricante 51138-MP
Precio2,274.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 180 mm, 240 mm OD
Artículo MI #08078138
No. Fabricante 51138-MP
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
Su precio$2,274.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • Peso
    8.951 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    511
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
51138-MP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno