Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno22 mm
- Presión de contacto del cubo21065 psi
- Exterior Diámetro32 mm
- Longitud total38 mm
- Tamaño del tornilloM5x14
- Presión de contacto del eje223.44 N/mm^2
- Peso0.46 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo6
- SeriePSL-K-F
- Fuerza axial transmisible3417 lbf
Descripción general
Descripción del fabricante
PSL-K-22-F