Motion
1LM010AFXK
10mm Collares de montaje de eje Accu-Flange métrico de acero
Artículo MI #08080922
No. Fabricante 1LM010AFXK
Precio114.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10mm Collares de montaje de eje Accu-Flange métrico de acero
Artículo MI #08080922
No. Fabricante 1LM010AFXK
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
Precio114.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Tamaño del chavetero
    3 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Longitud del tornillo
    10 mm
  • Tamaño del tornillo
    M3 x 0,5 x 10 mm
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    662786021763

Descripción general

Descripción del fabricante
1LM010AFXK