Motion
SUCPA207-23

NTN
SUCPA207-23

Unidad de bloque de almohada de base roscada serie Sentinel - Orificio de 1-7/16 in, montaje en base roscada, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #08081048
No. Fabricante SUCPA207-23
Precio546.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCPA207-23

Unidad de bloque de almohada de base roscada serie Sentinel - Orificio de 1-7/16 in, montaje en base roscada, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #08081048
No. Fabricante SUCPA207-23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio546.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.8900 pulg., 48.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    3.92 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC207-23
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • ID de la carcasa
    SPA207N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253073895
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3510 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC207-23
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4550253073895

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPA207-23 BLOQUE DE ALMOHADA BASE CON ROSCA