Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Tamaño del extremo 27/16 pulg.
- Altura1.400 pulg.
- Longitud1.220 pulg.
- Longitud total1.220 pulg.
- Peso0.18 lb
- Ancho0.750 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores de codo
- Detalles adicionalesMarina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Rosca del extremo 17/16-20
- Rosca del extremo 27/16-20
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
Descripción general
- El material estándar es acero.
- Disponible en varios tamaños.